TR6 ER D32/1.26-4-M16-10 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344364
EAN/GTIN 7291075388213
Številka proizvajalca 3344364
L-število L23980 340

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 17 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 34,97 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico