TR6 ERD1.25-6-4.0W1.25-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344288
EAN/GTIN 7291075395549
Številka proizvajalca 3344288
L-število L23980 1872

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,039 ″, skupna dolžina (OAL) 6,28″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3,83 ″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 18 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,171″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,039″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,139″
  • Dolžina glave (levo): 3,83″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Skupna dolžina (OAL): 6,28″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 3,83″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico