H690 FWN D32-06-16-R04 90° čelni rezkarji za obojestransko rezanje H690 WNMU 0403- Trigon izmenljive ploščice s 6 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341160
EAN/GTIN 7291075431070
Številka proizvajalca 3341160
L-število L23980 1052

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer pesta (DHUB) 30,4 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico