H690 WNMU 0403PNR-MM IC5600 Trigon ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi za obdelavo 90° ramen

Št. art.: 3428882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3428882
EAN/GTIN 7291075456554
Številka proizvajalca 3428882
L-število L23910 539

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 4,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 4,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,16 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico