H690 FWN D2.0-07-.75-R04 90° čelne frezalne plošče, ki nosijo H690 WNMU 0403 obojestranske trigonalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341169
EAN/GTIN 7291075431247
Številka proizvajalca 3341169
L-število L23980 1745

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,157″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico