H690 WNMU040308PNR-MM IC5600 Trigon ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi za obdelavo 90° ramen

Št. art.: 3428883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3428883
EAN/GTIN 7291075456561
Številka proizvajalca 3428883
L-število L23910 550

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 4,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 4,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,16 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse