H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 90° čelne frezne plošče, ki nosijo H690 WNMU 0403 obojestranske trigonalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322138
EAN/GTIN 7291075431148
Številka proizvajalca 3322138
L-število L23980 1574

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,157″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-1/8″, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,157″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3-1/8″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,6 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico