H690 EWN D032-03-W32-R07 90° stebelni rezkar za H690 AXKT 0705.. dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106612
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106612
EAN/GTIN 7291075352351
Številka proizvajalca 3106612
L-število L23980 3095

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico