H690 FWN D3.00-07-1.25R07 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H690 WNM(H)U 0705 trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3107249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107249
EAN/GTIN 7291075352689
Številka proizvajalca 3107249
L-število L23980 3038

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2-3/4″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,275″
  • Premer pesta (DHUB): 2-3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 WNMU 0705-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico