H690 EWN D1.25-5-W1.25R04 90° čelne frezne plošče H690 WNMU 0403 obojestranske trigonalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341143
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341143
EAN/GTIN 7291075431209
Številka proizvajalca 3341143
L-število L23980 1730

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,157″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 4-1/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,157″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,109″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 0,8 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.