Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 6
- Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
- Dolžina glave (levo) 35 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 0,8 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj