MM ERS500B75-4T08 IC908 Modularne rezkalne glave iz trdega karbida z dolžino rezalnega roba 1,5xD za visoko stopnjo odstranjevanja iveri

Št. art.: 3336750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336750
EAN/GTIN 7291075388985
Številka proizvajalca 3336750
L-število L24060 901

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer konusa, na strani stroja (DCONMS): 0,488″
  • Vmesniške značilnosti T08
  • Premer rezalnega roba (DC): 1/2″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 3/4″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.488″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.014″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Najvecja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 46 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico