MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Rezkalne glave s 3 rezili za posnemanje roba (sprednja in zadnja stran)

Št. art.: 5697508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5697508
EAN/GTIN 7291075267112
Številka proizvajalca 5697508
L-število L24060 403

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 7,6 mm, vmesniške funkcije T05, premer rezanja (DC) 9,4 mm, dolžina reza maks. (APMX) 4,7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 19,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 9,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 19,6 mm
  • Kot profila (PRFA) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico