MM TS165-H20D-06T06 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za T-utore z različnimi radiji vrha rezila

Št. art.: 3401415
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3401415
EAN/GTIN 7291075446661
Številka proizvajalca 3401415
L-število L24060 20

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T06, največja globina rezanja (CDX) 3,25 mm, premer rezanja (DC) 16,5 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 9,25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,25 mm
  • Premer reza (DC) 16,5 mm
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 9,25 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico