MM GRIT22K120-005-4T8 IC908 VHM-rezkalne glave za utore za male premere

Št. art.: 3329195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329195
EAN/GTIN 7291075409741
Številka proizvajalca 3329195
L-število L24060 469

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T08, globina rezanja, max. (CDX) 4,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 21,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 9,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Širina reza (CW) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 9,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico