MM ERS312B47-4T05 IC908 Modularne rezkalne glave iz trdega karbida z dolžino rezalnega roba 1,5xD za visoke stopnje odstranjevanja kovin

Št. art.: 3336746
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336746
EAN/GTIN 7291075388961
Številka proizvajalca 3336746
L-število L24060 882

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 0,303″
  • Vmesniške značilnosti T05
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,312″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,469″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.303″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T05
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.01″
  • Premer rezanja (DC): 0.312″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.469″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 46 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0031 ″/tooth
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico