MM EC1.0H150R031-9T15 IC908 Modularne rezkalne glave iz trdega karbida s 7 in 9 utori in dolžino utora 1,5xD za obrezovanje

Št. art.: 3336745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336745
EAN/GTIN 7291075388770
Številka proizvajalca 3336745
L-število L24060 867

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema na strani stroja (DCONMS): 0,941″
  • Vmesniške značilnosti T15
  • Premer rezalnega roba (DC): 1″
  • Dolžina rezalnega roba največ (APMX): 1-1/2″
  • Število rezalnih robov (NOF): 9

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.941″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Polmer vogala (RE): 0.031″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Najvecja globina reza (APMX): 1-1/2″
  • Število zarez (NOF): 9
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 36 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 1 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico