MM EC1.0H150R031CF-4T15 IC908 Modularne rezkalne glave iz trdega karbida z neenakomernim naklonom in dolžino rezalne ploskve 1,5xD za grobo in končno obdelavo

Št. art.: 3336738
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336738
EAN/GTIN 7291075388893
Številka proizvajalca 3336738
L-število L24060 799

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer konusa, na strani stroja (DCONMS): 0,941″
  • Vmesniške značilnosti T15
  • Premer rezalnega roba (DC): 1″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 1-1/2″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.941″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Polmer vogala (RE): 0.031″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Najvecja globina reza (APMX): 1-1/2″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 46.5 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico