MM EC625H94R015CF-4T10 IC908 Modularne rezkalne glave iz trdega karbida z neenakomernim korakom in dolžino rezalnega roba 1,5xD za grobo in končno obdelavo

Št. art.: 3336734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336734
EAN/GTIN 7291075388879
Številka proizvajalca 3336734
L-število L24060 793

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,602″
  • Vmesni elementi T10
  • Premer rezalnega roba (DC): 5/8″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,94″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.602″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T10
  • Polmer vogala (RE): 0.015″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.94″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 46.5 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico