FFX4 ED1.00-4-3.0W1.00-04 Stebelni rezkarji za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3336699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336699
EAN/GTIN 7291075393224
Številka proizvajalca 3336699
L-število L23980 3032

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,031 ″, skupna dolžina (OAL) 5-1/2″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,031″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,859″
  • Dolžina glave (levo): 3″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFX4 XNMU 040310 T
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,8 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico