SGST 40-10-1.2-6Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SLIMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336582
EAN/GTIN 7291075389227
Številka proizvajalca 3336582
L-število L24130 18

Opis

Opis:

Rezkarji za frezanje utorov in stranic, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, največja globina rezanja (CDX) 12 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja (CW) 1,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 1,2 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.2J-0,14
  • Potopni kot max (RPMX) 1990 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico