SGST 32-8-1.2-4Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3346992
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SLIMSLIT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346992
    EAN/GTIN 7291075389319
    Številka proizvajalca 3346992
    L-število L24130 37

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, globina reza, maks (CDX) 8 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja (CW) 1,2 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Širina reza (CW) 1,2 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.2J-0,14
    • Potopni kot max (RPMX) 2490 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico