SGST 40-10-1.0-6Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SLIMSLIT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336581
    EAN/GTIN 7291075389210
    Številka proizvajalca 3336581
    L-število L24130 17

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za rezanje utorov in stranic, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, največja globina rezanja (CDX) 12 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja (CW) 1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.0J-0,1
    • Potopni kot max (RPMX) 1990 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico