SGST 63-16-1.0-12Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SLIMSLIT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336587
    EAN/GTIN 7291075389272
    Številka proizvajalca 3336587
    L-število L24130 21

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, največja globina rezanja (CDX) 19 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja (CW) 1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.0J-0,1
    • Potopni kot max (RPMX) 1260 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico