PENTA 24N050PF005 IC30N Rezilni vložek s 5 rezalnimi robovi z zelo pozitivnim kotom za natančen vrez

Št. art.: 3334952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3334952
EAN/GTIN 7291075274202
Številka proizvajalca 3334952
L-število L24080 326

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,05 mm, največja globina rezanja (CDX) 2,5 mm, širina rezanja (CW) 0,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 0,5 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,01 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico