SCIL 22-AL10-25K8 IC07 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3333934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333934
EAN/GTIN 7291075316148
Številka proizvajalca 3333934
L-število L23940 2072

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,1 mm, največja globina rezanja (CDX) 3,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,8 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 8 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.