SCIL 22-100N-00 IC1007 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3333922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333922
EAN/GTIN 7291075315530
Številka proizvajalca 3333922
L-število L23940 1969

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0 mm, največja globina rezanja (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico