T890HT FLND50-5-22.22-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332827
EAN/GTIN 7291075384321
Številka proizvajalca 3332827
L-število L23980 1231

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22,22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22,22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico