T890HT FLND5.0-09-1.5-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ8TANG
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3332805
    EAN/GTIN 7291075384574
    Številka proizvajalca 3332805
    L-število L23980 1833

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3,8 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 5″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 9
    • Največja globina reza (APMX): 0,374″
    • Premer pesta (DHUB): 3,8″
    • Skupna dolžina (OAL): 2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico