T890HT FLND2.0-05-.75-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ8TANG
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3332794
    EAN/GTIN 7291075384475
    Številka proizvajalca 3332794
    L-število L23980 2902

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1,574″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,374″
    • Premer pesta (DHUB): 1,85″
    • Skupna dolžina (OAL): 1,574″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico