IFP 332-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3330579
EAN/GTIN 7291075452532
Številka proizvajalca 3330579
L-število L24050 2383

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 33,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj, dolžina rezila (LPR) 18,5 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 33,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13,45 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5.046 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 18,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico