FFQ4 D066-6-27-12 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3329630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329630
EAN/GTIN 7291075364354
Številka proizvajalca 3329630
L-število L23980 648

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 43 mm
  • Premer (DC/DCX) 66 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 66 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 9 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.