FFQ4 SOMW 120530T IC808 Enostranske, obračalne rezilne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3378401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3378401
EAN/GTIN 7291075451276
Številka proizvajalca 3378401
L-število L23970 66

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico