FFQ4 SOMT 090412T IC830 Kvadratne, enostranske obračalne rezilne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje ob visokem pomiku

Št. art.: 3323467
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323467
EAN/GTIN 7291075386486
Številka proizvajalca 3323467
L-število L23970 73

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 1 mm, dolžina ploščice (INSL) 8,5 mm, debelina ploščice (s) 3,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico