FFQ4 SOMT 120516HP-P IC28 Enostranske, obračalne rezilne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3386805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILL4FEED
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3386805
    EAN/GTIN 7291075451283
    Številka proizvajalca 3386805
    L-število L23970 525

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, max. dolžina rezanja (APMX) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,2 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,2 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 1,8 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico