FFQ4 D040-3-16-12 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3309042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILL4FEED
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3309042
    EAN/GTIN 7291075364330
    Številka proizvajalca 3309042
    L-število L23980 1158

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 38 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 18 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 38 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
    • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 9 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico