FFQ4 D63-08-22-09 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323460
EAN/GTIN 7291075386578
Številka proizvajalca 3323460
L-število L23980 94

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 48,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico