ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 7-žlebni čelni rezkarji z različnima vijačnicama in spremenljivim korakom za hitro rezkanje BREZ ŠKRTANJA

Št. art.: 3327233
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3327233
EAN/GTIN 7291075357240
Številka proizvajalca 3327233
L-število L24180 2709

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, rezanje premer (DC) 0,312″, decimalni ekvivalent 0,312 ″, globina reza maksimum (APMX) 0,936″, flavta štetje (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,008″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Decimalni ekvivalent: 0,312″
  • Največja globina reza (APMX): 0,936″
  • Število flavte (NOF): 7
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0035 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,0012 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico