FPI 180 IC908 Zamenljive vrtalne glave za splošne primere obdelave

Št. art.: 3326053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLASHCHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3326053
EAN/GTIN 7291075378573
Številka proizvajalca 3326053
L-število L24050 1489

Opis

Opis:

Modularne izpopolnjevalne glave, rezalni premer (DC) 18 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,02 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,3 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,28 mm

Iz iste serije "FLASHCHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico