FCM 120-060-15.87A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3325784
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLASHCHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325784
EAN/GTIN 7291075380484
Številka proizvajalca 3325784
L-število L24040 403

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0, skupna dolžina (OAL) 4,89″, uporabna dolžina (LU) 2,36″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,488″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,472″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,914″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 12,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 120-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 4,89″
  • Dolžina točke (PL): 0,086″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 2,36″

Iz iste serije "FLASHCHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico