FCM 115-034-15.87A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3325781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FLASHCHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3325781
    EAN/GTIN 7291075380323
    Številka proizvajalca 3325781
    L-število L24040 391

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 3,86″, uporabna dolžina (LU) 1,35″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,469″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,453″
    • Premer prirobnice (DF): 0,79″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 1,888″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 11,0
    • Skupina dolžine: 3xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 115-SG
    • Skupna dolžina (OAL): 3,86″
    • Dolžina točke (PL): 0,082″
    • Štrleča dolžina (LPR): 1,97″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
    • Uporabna dolžina (LU): 1,35″

    Iz iste serije "FLASHCHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico