FCM 100-030-15.87A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3325773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASHCHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325773
EAN/GTIN 7291075380293
Številka proizvajalca 3325773
L-število L24040 375

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 3,62″, uporabna dolžina (LU) 1,18″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,409″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,394″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,658″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 10,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 100-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 3,62″
  • Dolžina točke (PL): 0,072″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,73″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,18″

Iz iste serije "FLASHCHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.