FPI 136 IC908 Zamenljive vrtalne glave za splošne primere obdelave

Št. art.: 3326000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLASHCHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3326000
EAN/GTIN 7291075378139
Številka proizvajalca 3326000
L-število L24050 1400

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 13,6 mm, oznaka velikosti sedeža ploščic (SSC) 13,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 13,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,53 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,47 mm

Iz iste serije "FLASHCHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico