Opis:
Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, uporabna dolžina (LU) 32 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
- Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 32 mm