PCHLS 9.5-17 Orodje za 5-žlebne rezalne ploščice za sprotno obdelavo na ramenih obdelovanca

Št. art.: 3324375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3324375
EAN/GTIN 7291075389517
Številka proizvajalca 3324375
L-število L23920 3156

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
  • Celotna dolžina (OAL): 4,724″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
  • Funkcionalna širina (WF): 3/8″
  • Višina odmika dna glave (HBH): 0.1″
  • Dolžina glave (LH): 0.669″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.724″
  • Višina stebla (H): 3/8″
  • Širina trna (B): 3/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico