MT LNHU 4006 E10UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo zunanjih navojev UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) za splošno obdelavo

Št. art.: 3323510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323510
EAN/GTIN 7291075375565
Številka proizvajalca 3323510
L-število L24290 63

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 40 mm, debelina ploščice (S1) 6,4 mm, širina ploščice (W1) 20,8 mm, navojna smola (TP) 2,54 mm, navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 6,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 20,8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 2,54 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico