MTF D3.15-4-1.00-40 Natični navojni rezkarji z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za navojne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323563
EAN/GTIN 7291075377521
Številka proizvajalca 3323563
L-število L24090 229

Opis

Opis:

Indexable navoj telesa, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 3,15″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3,15″
  • Največja globina reza (APMX): 1,575″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico