MTF D080-4-27-40 Natični navojni rezkarji z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za navojne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323559
    EAN/GTIN 7291075377279
    Številka proizvajalca 3323559
    L-število L24090 36

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 40 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico