TR90 TXMT 100408 IC808 Enostranska obračalna rezilna ploščica s tremi rezalnimi robovi za 90-stopinjska ramena in čelno rezkanje

Št. art.: 3320883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320883
EAN/GTIN 7291075387889
Številka proizvajalca 3320883
L-število L23910 651

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 7,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico