Opis:
Trdokarbonski rezkar za vogalno rezkanje, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 1,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Kotni polmer (RE) 0,1 mm
- Premer reza (DC) 1,5 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,01 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 57 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 6 mm